• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Kort løftecylinder, dobbeltvirkende, magnet, stempel-Ø 12, løft 10, M5

Art.-nr.: 105897

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. tryk 10 bar
Slaglængde 10 mm
Driftstemperatur 80 °C
Cylinderdiameter 12 mm
Produkttype hydraulikcylinder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 105897
EAN/GTIN 4047322070270

Betegnelse

Beskrivelse:

Schraubendreherbit 5/16 Innen-6-kant 10
Kort løftecylinder, dobbeltvirkende, med magnet, stempel-Ø 12, løft 10, M5, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 80 °C. Specielt til anvendelse under trange pladsforhold. Uførelse med magnetkolbe. Egnet til filtreret trykluft, olieret (sørg for kontinuerlig smøring) eller uolieret.

Egenskab:

  • Afstand: 10 mm
  • Hoved: Lakeret messing
  • Rør: Aluminiumslegering, anodiseret
  • kolbe: Acetal-kunstharpiks
  • Magnet: med magnet
  • Dæmpning: uden justerbar dæmpning
  • Funktion: dobbeltvirkende
  • Stempel Ø: 12 mm
  • Tilslutning: M5
  • stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
  • Stempeltætning: NBR (PU og FKM mod ekstra betaling)
  • Stempelstænger IG: M3
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Min. åbningstryk: 0,6 bar
  • Gevind stempelstang: Indvendigt gevind på stempelstangen
  • Stempelstangstætning: NBR (PU og FKM mod ekstra betaling)
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C