• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Cilindro a corsa breve, doppio effetto, magnetico, pistone Ø 12, corsa 10, M5

Codice art.: 105897

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Nenndruck 10 bar
Hublänge 10 mm
Betriebstemperatur 80 °C
Zylinderdurchmesser 12 mm
Produktart Hydraulikzylinder

Identificazione e classificazione

Codice articolo 105897
EAN / GTIN 4047322070270

Descrizione

Descrizione:

Schraubendreherbit 5/16 Innen-6-kant 10
Cilindro a corsa breve, doppio effetto, con magnete, pistone Ø 12, corsa 10, M5, pressione di esercizio max. 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 80 °C. Appositamente progettato per applicazioni in spazi ristretti. Versione con pistone magnetico. Adatto per aria compressa filtrata, lubrificata (verificare la continuità) o non lubrificata.

Proprietà:

  • Corsa: 10 mm
  • Testata: Ottone laccato
  • Tubo: Lega di alluminio, anodizzata
  • Pistone: Resina acetalica
  • Magnete: Con magnete
  • Ammortizzazione: senza smorzamento regolabile
  • Funzione: doppia azione
  • Ø pistone: 12 mm
  • Attacco: M5
  • asta del pistone: Acciaio C45, cromato duro
  • Guarnizione pistone: NBR (PU e FKM con sovrapprezzo)
  • Aste dei pistoni IG: M3
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di risposta min.: 0,6 bar
  • Filettatura dello stelo del pistone: Filettatura interna sull’asta del pistone
  • Guarnizione dello stelo del pistone: NBR (PU e FKM con sovrapprezzo)
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C