• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Válec s krátkým zdvihem, dvojčinný, magnetický, Ø pístu 12, zdvih 10, M5

Artiklové číslo: 105897

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý tlak 10 bar
Délka zdvihu 10 mm
Provozní teplota 80 °C
Průměr válce 12 mm
Druh produktu Hydraulický válec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 105897
EAN / GTIN 4047322070270

Popis

Popis:

Schraubendreherbit 5/16 Innen-6-kant 10
Krátký zdvihový válec, dvojčinný, s magnetem, Ø pístu 12, zdvih 10, M5, pracovní tlak max. 10 bar, teplota: -10 °C až 80 °C. Speciálně pro použití v omezených prostorech. Provedení s magnetickým pístem. Vhodné pro filtrovaný stlačený vzduch, olejovaný (dbát na kontinuitu) nebo neolejovaný.

Charakteristika:

  • Zdvih: 10 mm
  • Hlava: Lakovaný mosaz
  • Trubka: hliníková slitina, eloxovaná
  • Píst: Acetalová pryskyřice
  • magnet: s magnetem
  • Tlumení: bez nastavitelného tlumení
  • Funkce: dvojčinný
  • Ø pístu: 12 mm
  • Přípojka: M5
  • pístnice: Ocel C45, tvrzená chromovaná
  • Těsnění pístu: NBR (PU a FKM za příplatek)
  • Pístnice IG: M3
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Minimální spouštěcí tlak: 0,6 bar
  • Závit pístnice: Vnitřní závit na pístnici
  • Těsnění pístnice: NBR (PU a FKM za příplatek)
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C