• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Check valve inclined seat design stainless steel, G 1 1/4, 0.2bar

Nr art.: 103837

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 103837
EAN / GTIN 4047322038157

Opis

Opis:

D14 EKR 80 N V4
Check valve inclined seat design stainless steel, Medium/ambient temp. -10°C to 230°C, G 1 1/4, max 40 bar, Opening press. 0.2 bar

Cecha szcz.:

  • B: 97.0 mm
  • L: 110.0 mm
  • AF: 50 mm
  • Casing: Stainless steel 1.4401 / 1.4408
  • Thread: G 1 1/4
  • internal components: Stainless steel 1.4401 / 1.4408
  • Standard thread: DIN EN ISO 228-1
  • sealing material: FKM
  • Max. operating pressure: 40 bar
  • Opening pressure min.: 0.2 bar
  • Maximum medium temperature: 230 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Max. operating temperature: 230 °C
  • Min. operating temperature: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 230 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C