• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Válvula antirretorno, versión de asiento inclinado, ES, G 1 1/4, 0, 2 bar

Número de artículo: 103837

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 103837
EAN / GTIN 4047322038157

Descripción

Descripción:

D14 EKR 80 N V4
Válvula de retención, versión de asiento inclinado, ES, temperatura del fluido/ambiente. -10 °C a 230 °C, G 1 1/4, máx. 40 bar, presión de apertura 0, 2 bar.

Característica:

  • An: 97,0 mm
  • L: 110,0 mm
  • Anchura llave: 50 mm
  • Carcasa: Acero inoxidable 1.4401 / 1.4408
  • Rosca: G 1 1/4
  • piezas internas: Acero inoxidable 1.4401 / 1.4408
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • material de sellado: FKM
  • Presión de funcionamiento máx.: 40 bar
  • Presión de apertura mín.: 0,2 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 230 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 230 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 230 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C