• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Supapă de refulare, execuție cu scaun înclinat, ES, G 1 1/4, 0, 2 bar

Cod articol.: 103837

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 103837
EAN / GTIN 4047322038157

Descriere

Descriere:

D14 EKR 80 N V4
Supapă de refulare, execuție cu scaun înclinat, ES, temperatura mediului/mediului ambiant. -10 °C până la 230 °C, G 1 1/4, max. 40 bar, presiune de deschidere 0, 2 bar.

Caracteristică:

  • B: 97,0 mm
  • L: 110,0 mm
  • SW: 50 mm
  • Carcasă: Oțel inoxidabil 1.4401 / 1.4408
  • Filet: G 1 1/4
  • Piese interioare: Oțel inoxidabil 1.4401 / 1.4408
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • material de etanșare: FKM
  • Presiune de funcționare max.: 40 bar
  • Presiune minimă de deschidere: 0,2 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 230 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatură de funcționare max.: 230 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 230 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C