• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, G 1 1/4, 0, 2 bar

Artikel-Nr.: 103837

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103837
EAN / GTIN 4047322038157

Beschreibung

Beschreibung:

D14 EKR 80 N V4
Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, Mediums-/ Umgebungstemp. -10°C bis 230°C, G 1 1/4, max. 40 bar, Öffnungsdruck 0, 2 bar.

Merkmal:

  • B: 97,0 mm
  • L: 110,0 mm
  • SW: 50 mm
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4401 / 1.4408
  • Gewinde: G 1 1/4
  • Innenteile: Edelstahl 1.4401 / 1.4408
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
  • Dichtmaterial: FKM
  • Betriebsdruck max.: 40 bar
  • Öffnungsdruck min.: 0,2 bar
  • Mediumstemperatur max.: 230 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Betriebstemperatur max.: 230 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 230 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C