• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Valvola di ritegno, versione con sede inclinata, ES, G 1 1/4, 0, 2 bar

Codice art.: 103837

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 103837
EAN / GTIN 4047322038157

Descrizione

Descrizione:

D14 EKR 80 N V4
Valvola di ritegno, versione con sede inclinata, ES, temperatura del fluido/ambiente. Da -10 °C a 230 °C, G 1 1/4, max. 40 bar, pressione di apertura 0, 2 bar.

Proprietà:

  • B: 97,0 mm
  • L: 110,0 mm
  • SW: 50 mm
  • Cassettiera: Acciaio inossidabile 1.4401 / 1.4408
  • Filettatura: G 1 1/4
  • Parti interne: Acciaio inossidabile 1.4401 / 1.4408
  • Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1
  • materiale di tenuta: FKM
  • Pressione di esercizio max.: 40 bar
  • Pressione di apertura min.: 0,2 bar
  • Temperatura massima del fluido: 230 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura operativa max.: 230 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 230 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C