• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Zpětný ventil, šikmá sedla, ES, G 1 1/4, 0, 2 bar

Artiklové číslo: 103837

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103837
EAN / GTIN 4047322038157

Popis

Popis:

D14 EKR 80 N V4
Zpětný ventil, šikmá sedla, ES, teplota média/okolí. -10 °C až 230 °C, G 1 1/4, max. 40 bar, otevírací tlak 0, 2 bar.

Charakteristika:

  • Š: 97,0 mm
  • L: 110,0 mm
  • OK: 50 mm
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1.4401 / 1.4408
  • Závit: G 1 1/4
  • Vnitřní díly: Nerezová ocel 1.4401 / 1.4408
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • těsnicí materiál: FKM
  • Provozní tlak max: 40 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,2 bar
  • Max. teplota média: 230 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Provozní teplota max.: 230 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 230 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C