• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Clapet anti-retour, version à siège incliné, ES, G 1 1/4, 0, 2 bar

Réf.: 103837

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 103837
EAN / GTIN 4047322038157

Description

Description:

D14 EKR 80 N V4
Clapet anti-retour, version à siège incliné, ES, température du fluide/température ambiante. -10 °C à 230 °C, G 1 1/4, max. 40 bar, pression d’ouverture 0, 2 bar.

Caractéristique(s):

  • B: 97,0 mm
  • L: 110,0 mm
  • Ouv.: 50 mm
  • Boîtier: Acier inoxydable 1.4401 / 1.4408
  • Filetage: G 1 1/4
  • pièces internes: Acier inoxydable 1.4401 / 1.4408
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
  • matériau d’étanchéité: FKM
  • Pression de service max.: 40 bar
  • Pression d’ouverture min.: 0,2 bar
  • Température maximale du fluide: 230 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température de fonctionnement max.: 230 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 230 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C