• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Stainless steel ball valve, Electr. actuation drive, 24 V DC

Nr art.: 103713

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 103713
EAN / GTIN 4047322339353

Opis

Opis:

Schraubendrehersatz mit Wechselklingen
2-way stainless steel ball valve, Electr. actuation drive, 24 V DC, Medium temp. -10 °C to 200 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar

Cecha szcz.:

  • A: 153.0 mm
  • B: 153.0 mm
  • D: 17.5 mm
  • L: 80.0 mm
  • DN: 20
  • AF: 35 mm
  • Casing: Powder-coated aluminium
  • Thread: Rp 3/4
  • Length: DIN 3203 - M3
  • Material: Stainless steel 1.4401 / 1.4408
  • Voltage: 24 VDC
  • Index of protection: IP 68
  • mounting flange: ISO 5211
  • ball seal: PTFE, glass fibre reinforced
  • Duty cycle: 30%
  • Atmospheric humidity: 30 % to 95 %
  • position indicator: manual override
  • Max. operating pressure: 63 bar
  • shift shaft seal: PTFE, glass fibre reinforced
  • Maximum medium temperature: 200 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 70 °C
  • Ambient temperature min.: -30 °C