Description:
Schraubendrehersatz mit Wechselklingen
Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable à 2 voies, servomoteur électrique, 24 V CC, température du fluide -10 °C à 200 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar. Plage de tension 230 VCA, 50 Hz ou 24 VCC. Entraînement électrique réversible.
Caractéristique(s):
- A: 153,0 mm
- B: 153,0 mm
- D: 17,5 mm
- L: 80,0 mm
- DN: 20
- Ouv.: 35 mm
- Boîtier: Aluminium thermolaqué
- Filetage: Rp 3/4
- Longueur: DIN 3203 - M3
- Matériau: Acier inoxydable 1.4401 / 1.4408
- Tension: 24 VDC
- Indice de protection: IP 68
- bride de montage: ISO 5211
- joint sphérique: PTFE, renforcé de fibres de verre
- Durée de mise en circuit: 30 %
- Humidité de l’air: 30 % à 95 %
- indicateur de position: Commande manuelle de secours
- Pression de service max.: 63 bar
- Joint d’étanchéité pour arbre de commande: PTFE, renforcé de fibres de verre
- Température maximale du fluide: 200 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 70 °C
- Température ambiante min.: -30 °C