• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

2-vejs kugleventil i rustfrit stål, elektrisk aktuator, 24 V DC, Rp 3/4

Art.-nr.: 103713

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 103713
EAN/GTIN 4047322339353

Betegnelse

Beskrivelse:

Schraubendrehersatz mit Wechselklingen
2-vejs kugleventil i rustfrit stål, elektrisk aktuator, 24 V DC, medietemperatur -10 °C til 200 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar. Spændingsområde 230 VAC, 50 Hz eller 24 VDC. Vendbar elektrisk drejemotor.

Egenskab:

  • A: 153,0 mm
  • B: 153,0 mm
  • D: 17,5 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 20
  • SW: 35 mm
  • Hus: Pulverlakeret aluminium
  • Gevind: Rp 3/4
  • Længde: DIN 3203 - M3
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4401 / 1.4408
  • Spænding: 24 VDC
  • Kapslingsklasse: IP 68
  • monteringsflange: ISO 5211
  • kugletætning: PTFE, glasfiberforstærket
  • Indkoblingstid: 30 %
  • Luftfugtighed: 30 % til 95 %
  • positionsindikator: manuel håndbetjening
  • Driftstryk maks.: 63 bar
  • Gearakselpakning: PTFE, glasfiberforstærket
  • Mediumtemperatur maks.: 200 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 70 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -30 °C