• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

2cestná kulová armatura z nerezové oceli, elektrický pohon, 24 V DC, Rp 3/4

Artiklové číslo: 103713

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103713
EAN / GTIN 4047322339353

Popis

Popis:

Schraubendrehersatz mit Wechselklingen
2cestná kulová armatura z nerezové oceli, elektrický pohon, 24 V DC, teplota média -10 °C až 200 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar. Rozsah napětí 230 VAC, 50 Hz nebo 24 VDC. Reverzibilní elektrický rotační pohon.

Charakteristika:

  • A: 153,0 mm
  • Š: 153,0 mm
  • D: 17,5 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 20
  • OK: 35 mm
  • Kryty a skříně: Hliník s práškovým nástřikem
  • Závit: Rp 3/4
  • Délka: DIN 3203 - M3
  • Materiál: Nerezová ocel 1.4401 / 1.4408
  • Napětí: 24 VDC
  • Druh krytí: IP 68
  • montážní příruba: ISO 5211
  • kulové těsnění: PTFE, vyztužený skleněnými vlákny
  • Doba zapnutí: 30 %
  • Vlhkost vzduchu: 30 % až 95 %
  • indikátor polohy: ruční nouzové ovládání
  • Provozní tlak max: 63 bar
  • Těsnění hřídele: PTFE, vyztužený skleněnými vlákny
  • Max. teplota média: 200 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 70 °C
  • Minimální teplota okolí: -30 °C