• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Robinet cu bilă din oțel inoxidabil cu 2 căi, acționare electrică, 24 V CC, Rp 3/4

Cod articol.: 103713

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 103713
EAN / GTIN 4047322339353

Descriere

Descriere:

Schraubendrehersatz mit Wechselklingen
Robinet cu bilă din oțel inoxidabil cu 2 căi, acționare electrică, 24 V CC, temperatură mediu -10 °C până la 200 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar. Interval de tensiune 230 VAC, 50 Hz sau 24 VDC. Acționare electrică reversibilă.

Caracteristică:

  • A: 153,0 mm
  • B: 153,0 mm
  • D: 17,5 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 20
  • SW: 35 mm
  • Carcasă: Aluminiu acoperit cu pulbere
  • Filet: Rp 3/4
  • Lungime: DIN 3203 - M3
  • Material: Oțel inoxidabil 1.4401 / 1.4408
  • Tensiune: 24 VDC
  • Tip de protecţie: IP 68
  • flanșă de montare: ISO 5211
  • Garnitură sferică: PTFE, armat cu fibră de sticlă
  • Durată pornire: 30%
  • Umiditatea aerului: 30 % până la 95 %
  • Indicator de poziție: acționare manuală de urgență
  • Presiune de funcționare max.: 63 bar
  • Garnitură pentru arbore de comutație: PTFE, armat cu fibră de sticlă
  • Temperatura maximă a mediului: 200 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 70 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -30 °C