• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

2-Wege-Edelstahlkugelhahn, Elektrischer Stellantrieb, 24 V DC, Rp 3/4

Artikel-Nr.: 103713

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103713
EAN / GTIN 4047322339353

Beschreibung

Beschreibung:

Schraubendrehersatz mit Wechselklingen
2-Wege-Edelstahlkugelhahn, elektrich Stellantrieb, 24 V DC, Mediumstemperatur -10 °C bis 200 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar. Spannungsbereich 230 VAC, 50 Hz beziehungsweise 24 VDC. Reversierbarer elektrischer Drehantrieb.

Merkmal:

  • A: 153,0 mm
  • B: 153,0 mm
  • D: 17,5 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 20
  • SW: 35 mm
  • Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
  • Gewinde: Rp 3/4
  • Baulänge: DIN 3203 - M3
  • Material: Edelstahl 1.4401 / 1.4408
  • Spannung: 24 VDC
  • Schutzart: IP 68
  • Aufbauflansch: ISO 5211
  • Kugeldichtung: PTFE, glasfaserverstärkt
  • Einschaltdauer: 30 %
  • Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 95 %
  • Stellungsanzeiger: manuelle Handnotbetätigung
  • Betriebsdruck max.: 63 bar
  • Schaltwellendichtung: PTFE, glasfaserverstärkt
  • Mediumstemperatur max.: 200 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 70 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -30 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb