• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Válvula de bola de acero inoxidable de 2 vías, actuador eléctrico, 24 V CC, Rp 3/4

Número de artículo: 103713

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 103713
EAN / GTIN 4047322339353

Descripción

Descripción:

Schraubendrehersatz mit Wechselklingen
Válvula de bola de acero inoxidable de 2 vías, actuador eléctrico, 24 V CC, temperatura del fluido de -10 °C a 200 °C, Rp 3/4, DN 20, PN máx. 63 bar. Rango de tensión 230 VCA, 50 Hz o 24 VCC. Accionamiento giratorio eléctrico reversible.

Característica:

  • A: 153,0 mm
  • An: 153,0 mm
  • D: 17,5 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 20
  • Anchura llave: 35 mm
  • Carcasa: Aluminio con recubrimiento de polvo
  • Rosca: Rp 3/4
  • Longitud: DIN 3203 - M3
  • Material: Acero inoxidable 1.4401 / 1.4408
  • Tensión: 24 VDC
  • Tipo de protección: IP 68
  • brida de montaje: ISO 5211
  • Sello esférico: PTFE, reforzado con fibra de vidrio
  • Duración de conexión: 30%
  • Humedad del aire: de 30 % a 95 %
  • Indicador de posición: Accionamiento manual de emergencia
  • Presión de funcionamiento máx.: 63 bar
  • Junta del eje de transmisión: PTFE, reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura máxima del medio.: 200 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 70 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -30 °C