• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

KFE ball valve, bright brass, G 1/2, Sleeve I.D. 13

Nr art.: 103414

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 103414
EAN / GTIN 4047322401975

Opis

Opis:

Anwendung: Innen-TORX PLUS® Schrauben mit Sicherungsstift; Antrieb: 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173; Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
KFE ball valve, bright brass, Operating temperature 0 °C to 110 °C, G 1/2, Sleeve I.D. 13, PN max. 10 bar

Cecha szcz.:

  • B: 37.0 mm
  • C: 20.0 mm
  • L: 74.6 mm
  • Ball: Brass, unplated
  • Casing: Brass, unplated
  • Thread: G 1/2
  • Twist handle: Zinc die-cast
  • for hose: LW 13 mm
  • ball seal: PTFE
  • cap seal: EPDM
  • spindle seal: EPDM
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • cutting ring seal: PTFE
  • Hose nozzle seal: EPDM
  • Max. operating temperature: 110 °C
  • Min. operating temperature: 0 °C