• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

KFE-Kugelhahn, Messing blank, G 1/2, Tülle LW 13

Artikel-Nr.: 103414

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103414
EAN / GTIN 4047322401975

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung: Innen-TORX PLUS® Schrauben mit Sicherungsstift; Antrieb: 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173; Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
KFE-Kugelhahn, Messing blank, Betriebstemperatur 0 °C bis 110 °C, G 1/2, Tülle LW 13, PN max. 10 bar. Kessel-, Füll- und Entleerhähne für Heizungsanlagen.

Merkmal:

  • B: 37,0 mm
  • C: 20,0 mm
  • L: 74,6 mm
  • Kugel: Messing blank
  • Gehäuse: Messing blank
  • Gewinde: G 1/2
  • Drehgriff: Zink-Druckguss
  • für Schlauch: LW 13 mm
  • Kugeldichtung: PTFE
  • Kappendichtung: EPDM
  • Spindelabdichtung: EPDM
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Schneidringdichtung: PTFE
  • Schlauchtüllendichtung: EPDM
  • Betriebstemperatur max.: 110 °C
  • Betriebstemperatur min.: 0 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb