• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Robinet à boisseau sphérique KFE, laiton brut, G 1/2, embout LW 13

Réf.: 103414

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 103414
EAN / GTIN 4047322401975

Description

Description:

Anwendung: Innen-TORX PLUS® Schrauben mit Sicherungsstift; Antrieb: 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173; Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Robinet à boisseau sphérique KFE, laiton brut, température de service 0 °C à 110 °C, G 1/2, embout LW 13, PN max. 10 bar. Robinets de chaudière, robinets de remplissage et de vidange pour installations de chauffage.

Caractéristique(s):

  • B: 37,0 mm
  • C: 20,0 mm
  • L: 74,6 mm
  • Bille: Laiton brut
  • Boîtier: Laiton brut
  • Filetage: G 1/2
  • Poignées tournantes: Zinc moulé
  • pour tuyau: LW 13 mm
  • joint sphérique: PTFE
  • joint de capuchon: EPDM
  • Joint d’étanchéité de broche: EPDM
  • Pression de service max.: 10 bar
  • joint torique: PTFE
  • Joint pour tuyau flexible: EPDM
  • Température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Température de fonctionnement min.: 0 °C