Popis:
Anwendung: Innen-TORX PLUS® Schrauben mit Sicherungsstift; Antrieb: 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173; Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Kulový kohout KFE, mosazný, provozní teplota 0 °C až 110 °C, G 1/2, průchodka LW 13, PN max. 10 bar. Kohoutky pro kotle, plnění a vyprazdňování topných zařízení.
Charakteristika:
- Š: 37,0 mm
- C: 20,0 mm
- L: 74,6 mm
- Koule: Mosazná
- Kryty a skříně: Mosazná
- Závit: G 1/2
- Otočná rukojeť: Tlakové lití zinku
- pro hadici: LW 13 mm
- kulové těsnění: PTFE
- těsnění víčka: EPDM
- Utěsnění vřetena: EPDM
- Provozní tlak max: 10 bar
- kroužková těsnění: PTFE
- Těsnění hadicové trubky: EPDM
- Provozní teplota max.: 110 °C
- Provozní teplota min.: 0 °C