Descriere:
Anwendung: Innen-TORX PLUS® Schrauben mit Sicherungsstift; Antrieb: 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173; Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Robinet cu bilă KFE, alamă nefinisată, temperatură de funcționare 0 °C până la 110 °C, G 1/2, manșon LW 13, PN max. 10 bar. Robinete pentru cazane, robinete de umplere și golire pentru instalații de încălzire.
Caracteristică:
- B: 37,0 mm
- C: 20,0 mm
- L: 74,6 mm
- Bilă: Alamă nefinisată
- Carcasă: Alamă nefinisată
- Filet: G1/2
- mâner rotativ: Zinc turnat sub presiune
- pentru furtun: LW 13 mm
- Garnitură sferică: PTFE
- Garnitură de etanșare: EPDM
- Etanșare ax: EPDM
- Presiune de funcționare max.: 10 bar
- Garnitură inelară de etanșare: PTFE
- Garnitură tubulară pentru furtun: EPDM
- Temperatură de funcționare max.: 110 °C
- Temperatură de funcționare min.: 0 °C