Beskrivelse:
Anwendung: Innen-TORX PLUS® Schrauben mit Sicherungsstift; Antrieb: 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173; Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
KFE-kuglehane, blank messing, driftstemperatur 0 °C til 110 °C, G 1/2, dyse LW 13, PN max. 10 bar. Kedel-, påfyldnings- og tømmehaner til varmeanlæg.
Egenskab:
- B: 37,0 mm
- C: 20,0 mm
- L: 74,6 mm
- kugle: Messing blank
- Hus: Messing blank
- Gevind: G 1/2
- Drejegreb: trykstøbt zink
- til slange: LW 13 mm
- kugletætning: PTFE
- kappepakning: EPDM
- Spindeltætning: EPDM
- Driftstryk maks.: 10 bar
- Skæretætningsring: PTFE
- Slangetætningspakning: EPDM
- Driftstemperatur maks.: 110 °C
- Driftstemperatur min.: 0 °C