Descripción:
Anwendung: Innen-TORX PLUS® Schrauben mit Sicherungsstift; Antrieb: 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173; Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Válvula de bola KFE, latón pulido, temperatura de servicio de 0 °C a 110 °C, G 1/2, manguito LW 13, PN máx. 10 bar. Válvulas de llenado, vaciado y purga para instalaciones de calefacción.
Característica:
- An: 37,0 mm
- C: 20,0 mm
- L: 74,6 mm
- Bola: Latón sin recubrimiento
- Carcasa: Latón sin recubrimiento
- Rosca: G 1/2
- Mango giratorio: Fundición a presión de zinc
- para manguera: LW 13 mm
- Sello esférico: PTFE
- junta de la tapa: EPDM
- Sellado del husillo: EPDM
- Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
- Junta de anillo cortante: PTFE
- Junta de tubo flexible: EPDM
- Temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: 0 °C