• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Glycerine pressure gauge, radial bottom, G 1/2, -1/+1.5 bar, Ø100

Nr art.: 102126

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/2 cal
Maks. zakres wskazań 1,5 bar
Materiał obudowy stal
Materiał szybki z tworzywa sztucznego
Średnica ściernicy 100 mm
Masa 100 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 102126
EAN / GTIN 4047322378413

Opis

Opis:

SKKE 1125 NK 80
Glycerine pressure gauge, CrNi steel housi., Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range -1/+1.5 bar, Ø100

Cecha szcz.:

  • Casing: CrNi steel 1.4301
  • Thread: G 1/2 male
  • WIKA type: 213.53
  • measuring element: copper alloy
  • flange ring: CrNi steel, polished (triangular front section)
  • Quality class: 1.0
  • clockwork: copper alloy
  • Container diameter: 100 mm
  • Visor: Synthetic material
  • connection position: radial bottom
  • Maximum measuring range in bar: 1.5 bar
  • Measuring range min. bar: -1 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Scale division value in the bar range: 0.02 bar
  • Lower / upper measuring range limit: Vacuum/overpressure