• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Manometru cu glicerină, oțel CrNi, G 1/2 jos, -1 / + 1, 5 bar, Ø 100

Cod articol.: 102126

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Manometru
Racord filetat G1/2 inch
Interval de afișare max. 1,5 bar
Materialul carcasei oțel
Material disc plastic
Diametru disc 100 mm
Greutate 100 g

Identificare și clasificare

Cod articol 102126
EAN / GTIN 4047322378413

Descriere

Descriere:

SKKE 1125 NK 80
Manometru cu glicerină, carcasă din oțel CrNi, scală simplă în bar, racord radial în partea inferioară, G 1/2, clasa de calitate. 1, 0, interval de măsurare -1 / + 1, 5 bar, Ø 100. Manometru cu tub cu glicerină. Pentru puncte de măsurare cu solicitări dinamice ridicate ale presiunii și vibrații. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: 213,53
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Inel de bordaj: Oțel CrNi, lucios (parte frontală triunghiulară)
  • Clasa de calitate: 1,0
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 100 mm
  • Vizieră: Plastic
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 1,5 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: -1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,02 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: Vid/suprapresiune