• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Glycerinový manometr, CrNi ocel, G 1/2 dole, -1 / + 1, 5 bar, Ø 100

Artiklové číslo: 102126

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/2 palec
Rozsah zobrazení max. 1,5 bar
Materiál pouzdra ocel
Materiál kotouče plast
Průměr kotouče 100 mm
Hmotnost 100 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102126
EAN / GTIN 4047322378413

Popis

Popis:

SKKE 1125 NK 80
Glycerinový manometr, pouzdro z CrNi oceli, jednoduchá stupnice v barech, připojení radiální dole, G 1/2, jakostní třída. 1, 0, rozsah měření -1 / + 1, 5 bar, Ø 100. Trubkový manometr s glycerinovou náplní. Pro měřicí body s vysokým dynamickým tlakovým zatížením a vibracemi. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 213,53
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Lemovací kroužek: CrNi ocel, lesklá (trojhranná přední část)
  • Třída jakosti: 1,0
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 1,5 bar
  • Rozsah měření min. bar: -1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,02 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: Vakuum/přetlak

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku