• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Glyzerinmanometer, CrNi-Stahl, G 1/2 unten, -1 / + 1, 5 bar, Ø 100

Artikel-Nr.: 102126

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/2 Zoll
Anzeigebereich max. 1,5 bar
Material Gehäuse Stahl
Material Scheibe Kunststoff
Durchmesser Scheibe 100 mm
Gewicht 100 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 102126
EAN / GTIN 4047322378413

Beschreibung

Beschreibung:

SKKE 1125 NK 80
Glyzerinmanometer, CrNi-Stahl-Gehäuse, Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/2, Gütekl. 1, 0, Messbereich -1 / + 1, 5 bar, Ø 100. Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung. Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Merkmal:

  • Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • WIKA Typ: 213.53
  • Messglied: Kupferlegierung
  • Bördelring: CrNi-Stahl, glänzend (Dreikantfrontpartie)
  • Güteklasse: 1,0
  • Zeigerwerk: Kupferlegierung
  • Durchmesser: 100 mm
  • Sichtscheibe: Kunststoff
  • Anschlusslage: radial unten
  • Messbereich max. bar: 1,5 bar
  • Messbereich min. bar: -1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 0,02 bar
  • Untere / Obere Messbereichsgrenze: Vakuum/Überdruck