• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Glycerinmanometer, CrNi-stål, G 1/2 nedenfor, -1 / + 1, 5 bar, Ø 100

Art.-nr.: 102126

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/2 tommer
Visningsområde maks. 1,5 bar
Materiale, hus stål
Materiale, skive kunststof
Diameter, skive 100 mm
Vægt 100 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 102126
EAN/GTIN 4047322378413

Betegnelse

Beskrivelse:

SKKE 1125 NK 80
Glycerinmanometer, CrNi-stålhus, enkel skala i bar, tilslutning radialt nederst, G 1/2, kvalitetsklasse. 1, 0, måleområde -1 / + 1, 5 bar, Ø 100. Rørfjedermåler med glycerinfyldning. Til målepunkter med høje dynamiske trykbelastninger og vibrationer. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Hus: CrNi-stål 1.4301
  • Gevind: G 1/2 AG
  • WIKA type: 213,53
  • måleelement: kobberlegering
  • Falsningsring: CrNi-stål, blank (trekantet frontdel)
  • Kvalitet: 1,0
  • urværk: kobberlegering
  • Beholderens diameter: 100 mm
  • Visir: Syntetisk materiale
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. bar: 1,5 bar
  • Måleområde min. bar: -1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,02 bar
  • Nedre / øvre måleområde: Vakuum/overtryk