• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Manómetro de glicerina, acero CrNi, G 1/2 abajo, -1 / + 1, 5 bar, Ø 100

Número de artículo: 102126

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/2 pul
Intervalo de indicación máx. 1,5 bar
Material carcasa acero
Material cristal plástico
Diámetro muela 100 mm
Peso 100 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 102126
EAN / GTIN 4047322378413

Descripción

Descripción:

SKKE 1125 NK 80
Manómetro de glicerina, carcasa de acero CrNi, escala simple en bar, conexión radial inferior, G 1/2, clase de calidad. 1, 0, rango de medición -1 / + 1, 5 bar, Ø 100. Manómetro de tubo de espiral con relleno de glicerina. Para puntos de medición con cargas de presión dinámicas elevadas y vibraciones. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: 213,53
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • anillo de reborde: Acero CrNi, brillante (parte frontal triangular)
  • Clase de calidad: 1,0
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Ventana: plástico
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 1,5 bar
  • Rango de medición mín. bar: -1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,02 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: Vacío/sobrepresión