• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Manomètre à glycérine, acier CrNi, G 1/2 en bas, -1 / + 1, 5 bar, Ø 100

Réf.: 102126

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/2 Zoll
Anzeigebereich max. 1,5 bar
Material Gehäuse Stahl
Material Scheibe Kunststoff
Durchmesser Scheibe 100 mm
Gewicht 100 g

Identification et classification

Référence article 102126
EAN / GTIN 4047322378413

Description

Description:

SKKE 1125 NK 80
Manomètre à glycérine, boîtier en acier CrNi, échelle simple en bar, raccord radial en bas, G 1/2, classe de qualité. 1, 0, plage de mesure -1 / + 1, 5 bar, Ø 100. Manomètre à tube ressort rempli de glycérine. Pour les points de mesure soumis à des charges de pression dynamiques élevées et à des vibrations. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: 213,53
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • anneau de renfort: Acier CrNi, brillant (partie avant triangulaire)
  • Classe de qualité: 1,0
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 100 mm
  • Fenêtre transparente: plastique
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 1,5 bar
  • Plage de mesure min. bar: -1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,02 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: Vide/surpression