• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Inline pressure regulator, 2 x IT, G 3/8, pre-set 6 bar

Nr art.: 101482

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający BSP
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 2 200 l/min
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 63 mm
Wydajność przepływu 2 200 l/min
Ciśnienie robocze od 6 bar
Ciśnienie robocze do 6 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Minimalna temperatura pracy 0 °C
Maksymalna temperatura pracy 80 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny; Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 3/8 cal; 3/8 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia
Materiał obudowy aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101482
EAN / GTIN 4047322247184

Opis

Opis:

GTH 018.03 X 30 Hart
Inline pressure regulator, 2 x IT, with secondary venting, Pre-pressure dependent, G 3/8, Working pressure (pre-set) 6 bar

Cecha szcz.:

  • A: 63.0 mm
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 25 mm
  • Series: inline
  • Medium: Compressed air, neutral gases
  • Casing: Aluminium
  • Thread: G 3/8
  • Connection: 2 x internal thread
  • Rate of flow: 2200 l/min
  • internal components: Stainless steel, nitrile rubber, brass
  • Max. operating pressure: 25 bar
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: 0 °C
  • Working pressure (preset): 6 bar