• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Inline-trykregulator, 2 x IG, med sekundær udluftning, G 3/8, 6 bar

Art.-nr.: 101482

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutningsgevind BSP
Arbejdstryk maksimalt 25 bar
Maks. luftbehov 2.200 l/min
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 63 mm
Gennemstrømningsværdi 2.200 l/min
Arbejdstryk fra 6 bar
Arbejdstryk op til 6 bar
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur minimum 0 °C
Driftstemperatur maksimalt 80 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind; indvendigt gevind
Indvendigt gevind 3/8 tommer; 3/8 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype trykventil
Materiale, hus aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101482
EAN/GTIN 4047322247184

Betegnelse

Beskrivelse:

GTH 018.03 X 30 Hart
Inline-trykregulator, 2 x IG, med sekundær udluftning, fortryksafhængig, G 3/8, arbejdstryk (forindstillet) 6 bar, PN max. 25 bar. De fleste pneumatiske værktøjer er tilsluttet trykluftsystemet via en hurtigkobling og forsynes derfor normalt med et højere tryk end nødvendigt. Dette øger forbruget, og værktøjerne bliver overbelastet. Den automatiske sekundære udluftning giver ekstra sikkerhed. Når værktøjet nu kobles fra slangen, forbliver der et resttryk på værktøjsiden, som fortsat er funktionsdygtigt i kort tid, selv efter at værktøjet er slukket. Utilsigtet aktivering af værktøjet kan derfor medføre alvorlige personskader (tackere og sømpistoler kan affyre op til 10 skud). Ved hjælp af forudindstillede, applikationsspecifikke inline-trykreguleringer undgås denne effekt, hvilket resulterer i energieffektivitet og økonomisk drift.

Egenskab:

  • A: 63,0 mm
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 25 mm
  • Serie: inline
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Hus: Aluminium
  • Gevind: G 3/8
  • Tilslutning: 2 x indvendigt gevind
  • Gennemstrømning: 2200 l/min
  • Indvendige dele: Rustfrit stål, nitrilgummi, messing
  • Driftstryk maks.: 25 bar
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: 0 °C
  • Arbejdspres (forindstillet): 6 bar