• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Vgrajeni regulator tlaka, 2 x IG, s sekundarnim prezračevanjem, G 3/8, 6 bar

Št. art.: 101482

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj BSP
Najvišji delovni tlak 25 bar
Največja poraba stisnjenega zraka 2.200 l/min
Napajanje na stisnjen zrak
Skupna dolžina 63 mm
Pretok 2.200 l/min
Delovni tlak od 6 bar
Delovni tlak do 6 bar
Najvišji delovni tlak 25 bar
Najnižja delovna temperatura 0 °C
Najvišja delovna temperatura 80 °C
Vrsta priključka notranji navoj; notranji navoj
Notranji navoj 3/8 col; 3/8 col
Material ohišja aluminij
Vrsta izdelka regulator tlaka
Material ohišja aluminij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 101482
EAN/GTIN 4047322247184

Opis

Opis:

GTH 018.03 X 30 Hart
Vgrajeni regulator tlaka, 2 x IG, s sekundarnim prezračevanjem, odvisen od predhodnega tlaka, G 3/8, delovni tlak (prednastavljen) 6 bar, PN max. 25 bar. Večina pnevmatskih orodij je prek hitre spojke neposredno priključenih na tlačno zračno omrežje in se zato večinoma napaja z višjim tlakom, kot je potrebno. To poveča porabo, orodja pa so preobremenjena. Avtomatska sekundarna prezračevanje zagotavlja dodatno varnost. Ko se orodje odklopi od cevi, na strani orodja ostane preostali tlak, ki še nekaj časa po izklopu ostane funkcionalen. Nehoteno aktiviranje orodja lahko tako povzroči hude poškodbe uporabnika (sponko in pištola za žeblje lahko izstrelita še do 10 strelov). Z uporabo vnaprej nastavljenih, na uporabo prilagojenih vgrajenih regulatorjev tlaka se ta učinek prepreči, s čimer se doseže energetska učinkovitost in gospodarnost.

Lastnosti:

  • A: 63,0 mm
  • ZK 1: 22 mm
  • ZK 2: 25 mm
  • Serija: inline
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: .
  • Navoj: G 3/8
  • Priključek: 2 x notranji navoj
  • Pretok: 2200 l/min
  • Notranji deli: nerjaveče jeklo, nitrilna guma, medenina
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: 0 °C
  • Delovni tlak (prednastavljen): 6 barov