• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Regolatore di pressione in linea, 2 x IG, con sfiato secondario, G 3/8, 6 bar

Codice art.: 101482

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura di raccordo BSP
Pressione di lavoro max. 25 bar
Fabbisogno massimo d’aria 2.200 l/min
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza complessiva 63 mm
Valore della portata 2.200 l/min
Pressione di lavoro da 6 bar
Pressione di lavoro fino a 6 bar
Pressione di esercizio massima 25 bar
Temperatura operativa min. 0 °C
Temperatura operativa max. 80 °C
Tipo di collegamento Filetto interno; Filetto interno
Filettatura interna 3/8 pollici; 3/8 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto regolatore di pressione
Materiale corpo alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101482
EAN / GTIN 4047322247184

Descrizione

Descrizione:

GTH 018.03 X 30 Hart
Regolatore di pressione in linea, 2 x IG, con sfiato secondario, dipendente dalla pressione di mandata, G 3/8, pressione di esercizio (preimpostata) 6 bar, PN max. 25 bar. La maggior parte degli utensili pneumatici è collegata direttamente alla rete dell’aria compressa tramite un raccordo rapido e quindi viene alimentata con una pressione superiore a quella necessaria. Ciò comporta un aumento dei consumi e un sovraccarico degli utensili. La ventilazione secondaria automatica garantisce una sicurezza aggiuntiva. Quando l’utensile viene scollegato dal tubo flessibile, sul lato utensile rimane una pressione residua che rimane attiva per un breve periodo anche dopo lo spegnimento. L’azionamento involontario dell’utensile può quindi causare gravi lesioni all’utilizzatore (le graffatrici e le pistole sparachiodi possono sparare fino a 10 colpi). L’utilizzo di regolatori di pressione in linea preimpostati e adattati all’applicazione impedisce questo effetto, garantendo così efficienza energetica ed economicità.

Proprietà:

  • A: 63,0 mm
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 25 mm
  • Serie: in linea
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: Alluminio
  • Filettatura: G 3/8
  • Attacco: 2 x filettatura interna
  • Flusso: 2200 l/min
  • Parti interne: Acciaio inossidabile, gomma nitrilica, ottone
  • Pressione di esercizio max.: 25 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: 0 °C
  • Pressione di esercizio (preimpostata): 6 bar