• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Régulateur de pression en ligne, 2 x IG, avec purge secondaire, G 3/8, 6 bar

Réf.: 101482

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté BSP
Pression de service maximale 25 bar
Quantité maximale d’air absorbé 2 200 l/min
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Longueur totale 63 mm
Débit 2 200 l/min
Pression de service de 6 bar
Pression de service jusqu’à 6 bar
Pression de service maximale 25 bar
Température de fonctionnement minimale 0 °C
Température de fonctionnement maximale 80 °C
Type de raccordement filetage intérieur; filetage intérieur
Filetage intérieur 3/8 pouce; 3/8 pouce
Matériau boîtier aluminium
Type de produit pressostats
matériau boîtier aluminium

Identification et classification

Référence article 101482
EAN / GTIN 4047322247184

Description

Description:

GTH 018.03 X 30 Hart
Régulateur de pression en ligne, 2 x IG, avec purge secondaire, dépendant de la pression d’alimentation, G 3/8, pression de service (préréglée) 6 bar, PN max. 25 bar. La plupart des outils pneumatiques sont raccordés directement au réseau d’air comprimé à l’aide d’un raccord rapide et sont donc généralement alimentés à une pression supérieure à celle requise. Cela augmente la consommation et sollicite excessivement les outils. La purge secondaire automatique offre une sécurité supplémentaire. Lorsque l’outil est déconnecté du tuyau, une pression résiduelle reste dans l’outil et reste fonctionnelle pendant un court instant, même après la mise hors tension. Une mise en marche involontaire de l’outil peut donc entraîner des blessures graves pour l’utilisateur (les agrafeuses et les pistolets à clous peuvent encore tirer jusqu’à 10 coups). L’utilisation de régulateurs de pression en ligne préréglés et adaptés à l’application permet d’éviter cet effet et d’obtenir ainsi une efficacité énergétique et une rentabilité optimales.

Caractéristique(s):

  • A: 63,0 mm
  • Ouv. de 1: 22 mm
  • Ouv. de 2: 25 mm
  • Série: en ligne
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: Aluminium
  • Filetage: G 3/8
  • Connexion: 2 x filetage intérieur
  • Débit: 2200 l/min
  • pièces internes: Acier inoxydable, caoutchouc nitrile, laiton
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: 0 °C
  • Pression de service (préréglée): 6 bar