• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Regulador de presión en línea, 2 x IG, con purga secundaria, G 3/8, 6 bar

Número de artículo: 101482

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión BSP
Presión de trabajo máxima 25 bar
Demanda de aire máxima 2.200 l/min
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 63 mm
Valor del flujo 2.200 l/min
Presión de trabajo desde 6 bar
Presión de trabajo hasta 6 bar
Presión máxima de funcionamiento 25 bar
Temperatura mínima de funcionamiento 0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 80 °C
Tipo de conexión Rosca interior; Rosca interior
Rosca interior 3/8 pul; 3/8 pul
Material carcasa aluminio
Tipo de producto regulador de presión
Material carcasa aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 101482
EAN / GTIN 4047322247184

Descripción

Descripción:

GTH 018.03 X 30 Hart
Regulador de presión en línea, 2 x IG, con purga secundaria, dependiente de la presión previa, G 3/8, presión de trabajo (preajustada) 6 bar, PN máx. 25 bar. La mayoría de las herramientas neumáticas están conectadas directamente a la red de aire comprimido mediante un acoplamiento rápido y, por lo tanto, suelen recibir una presión superior a la necesaria. Esto aumenta el consumo y sobrecarga las herramientas. La ventilación secundaria automática proporciona seguridad adicional. Si se desconecta la herramienta de la manguera, queda una presión residual en la herramienta que sigue siendo funcional durante un breve periodo de tiempo, incluso después de la desconexión. Por lo tanto, una activación involuntaria de la herramienta puede provocar lesiones graves al usuario (las grapadoras y las pistolas de clavos pueden disparar hasta 10 veces). El uso de reguladores de presión en línea preajustados y adaptados a la aplicación evita este efecto, lo que se traduce en una mayor eficiencia energética y rentabilidad.

Característica:

  • A: 63,0 mm
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 25 mm
  • Serie: en línea
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 3/8
  • Conexión: 2 x rosca interior
  • Caudal: 2200 l/min
  • piezas internas: Acero inoxidable, caucho nitrilo, latón
  • Presión de funcionamiento máx.: 25 bar
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: 0 °C
  • Presión de trabajo (preajustada): 6 bar