• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Inline regulátor tlaku, 2 x IG, se sekundárním odvzdušněním, G 3/8, 6 bar

Artiklové číslo: 101482

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Pracovní tlak maximální 25 bar
Maximální potřeba vzduchu 2 200 l/min
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 63 mm
Hodnota průtoku 2 200 l/min
Pracovní tlak od 6 bar
Pracovní tlak do 6 bar
Provozní tlak maximální 25 bar
Provozní teplota minimální 0 °C
Provozní teplota maximální 80 °C
Typ přípojky Vnitřní závit; Vnitřní závit
Vnitřní závit 3/8 palec; 3/8 palec
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor tlaku
Materiál pouzdra hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101482
EAN / GTIN 4047322247184

Popis

Popis:

GTH 018.03 X 30 Hart
Inline regulátor tlaku, 2 x IG, se sekundárním odvzdušněním, závislý na předtlaku, G 3/8, pracovní tlak (přednastavený) 6 bar, PN max. 25 bar. Většina pneumatických nástrojů je připojena přímo k tlakovému vzduchu pomocí rychlospojky a je tak většinou zásobována vyšším tlakem, než je potřeba. Tím se zvyšuje spotřeba a dochází k přetížení nástrojů. Automatické sekundární odvětrávání zajišťuje dodatečnou bezpečnost. Pokud je nyní nástroj odpojen od hadice, zůstává na straně nástroje zbytkový tlak, který zůstává funkční po krátkou dobu i po vypnutí. Neúmyslné spuštění nástroje může proto vést k vážnému zranění uživatele (sponkovačky a hřebíkovačky mohou vystřelit až 10 ran). Použitím přednastavených regulátorů tlaku Inline, které jsou přizpůsobeny dané aplikaci, se tento efekt eliminuje a dosahuje se tak energetická účinnost a hospodárnost.

Charakteristika:

  • A: 63,0 mm
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 25 mm
  • Řada: inline
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: Hliník
  • Závit: G 3/8
  • Přípojka: 2 x vnitřní závit
  • Průtok: 2200 l/min
  • Vnitřní díly: Nerezová ocel, nitrilová guma, mosaz
  • Provozní tlak max: 25 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: 0 °C
  • Pracovní tlak (přednastavený): 6 bar