{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita | 160,6 mm | |
| Szerokość całkowita | 154 mm | |
| Wys. całkowita | 126 mm | |
| Wydajność przepływu | 5,4 l/min | |
| Ciśnienie robocze od | 0,2 bar | |
| Ciśnienie robocze do | 2 bar | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 16 bar | |
| Maksymalna temperatura pracy | 75 °C | |
| Typ przyłącza | Gwint wewnętrzny | |
| Gwint wewnętrzny | 1 cal | |
| Materiał obudowy | żeliwo ciągliwe | |
| Rodzaj produktu | regulator ciśnienia |
| Numer artykułu | 101335 | |
| EAN / GTIN | 4047322274678 | |
| Numer producenta | 101335 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |