{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 160,6 mm | |
| Lăţimea totală | 154 mm | |
| Înălţimea totală | 126 mm | |
| Valoare debit | 5,4 l/min | |
| Presiune de lucru de | 0,2 bar | |
| Presiune de lucru până la | 2 bar | |
| Presiune maximă de funcționare | 16 bar | |
| Temperatura maximă de funcționare | 75 °C | |
| Tip conectare | Filet interior | |
| Filet interior | 1 inch | |
| Materialul carcasei | fontă maleabilă | |
| Tip produs | regulator de presiune |
| Cod articol | 101335 | |
| EAN / GTIN | 4047322274678 | |
| Număr producător | 101335 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |