Trykregulator til vand, inklusive manometer, R 1, 0, 2 - 2 bar

Art.-nr.: 101335
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Samlet længde 160,6 mm
Totalbredde 154 mm
Samlet højde 126 mm
Gennemstrømningsværdi 5,4 l/min
Arbejdstryk fra 0,2 bar
Arbejdstryk op til 2 bar
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur maksimalt 75 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1 tommer
Materiale, hus tempergods
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101335
EAN/GTIN 4047322274678
Producentnummer 101335
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator til vand, inklusive manometer, R 1, reguleringsområde 0, 2 - 2 bar, PE maks. 16 bar, fortryk min. 1, 2 bar. Trykregulator med aflastet enkeltstemplet ventil eller enkeltstemplet membranventil og indbygget filter. Specielt udviklet til brug med vand. Enheden kan dog også anvendes til alle andre anvendelser med neutrale, ikke-klæbende væsker samt til luft og neutrale, ikke-brændbare gasser.

Egenskab:

  • A: 160,6 mm
  • B: 154,0 mm
  • C: 126,0 mm
  • D: 28,5 mm
  • DN: 25
  • Hus: Rødguss (Rg5)
  • Gevind: R 1
  • fjerhætte: Plast PA 6
  • Indvendige dele: Plast, messing, rustfrit stål
  • tætningsmateriale: NBR-SBR
  • Forudtrykt min.: 1,2 bar
  • Reguleringsområde maks.: 2 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,2 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømning kvs-værdi: 5,4 m³/t
  • Minimum trykfald: 1 bar
  • Driftstemperatur maks.: 75 °C