Regulátor tlaku pro vodu, včetně manometru, R 1, 0, 2 - 2 bar

Artiklové číslo: 101335
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160,6 mm
Celková šířka 154 mm
Celková výška 126 mm
Hodnota průtoku 5,4 l/min
Pracovní tlak od 0,2 bar
Pracovní tlak do 2 bar
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota maximální 75 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1 palec
Materiál pouzdra temperovaná litina
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101335
EAN / GTIN 4047322274678
Číslo výrobce 101335
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku pro vodu, včetně manometru, R 1, regulační rozsah 0, 2 - 2 bar, PE max. 16 bar, předtlak min. 1, 2 bar. Regulátor tlaku s odlehčeným jednosedadlovým pístovým ventilem nebo jednosedadlovým membránovým ventilem a zabudovaným lapačem nečistot. Speciálně navržen pro použití s vodou. Zařízení lze však použít i pro všechny ostatní aplikace s neutrálními, nelepivými kapalinami, vzduchem a neutrálními, nehořlavými plyny.

Charakteristika:

  • A: 160,6 mm
  • Š: 154,0 mm
  • C: 126,0 mm
  • D: 28,5 mm
  • DN: 25
  • Kryty a skříně: Červený mosaz (Rg5)
  • Závit: R 1
  • kryt pružiny: Plast PA 6
  • Vnitřní díly: Plast, mosaz, nerezová ocel
  • těsnicí materiál: NBR-SBR
  • Minimální předtisk.: 1,2 bar
  • Rozsah regulace max.: 2 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,2 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Průtok kvs hodnota: 5,4 m³/h
  • Minimální pokles tlaku: 1 bar
  • Provozní teplota max.: 75 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku