Regulator tlaka za vodo, vključno z manometrom, R 1, 0, 2 - 2 bar

Št. art.: 101335
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Skupna dolžina 160,6 mm
Celotna širina 154 mm
Celotna višina 126 mm
Pretok 5,4 l/min
Delovni tlak od 0,2 bar
Delovni tlak do 2 bar
Najvišji delovni tlak 16 bar
Najvišja delovna temperatura 75 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Notranji navoj 1 col
Material ohišja temprana litina
Vrsta izdelka regulator tlaka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 101335
EAN/GTIN 4047322274678
Številka proizvajalca 101335
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka za vodo, vključno z manometrom, R 1, območje regulacije 0, 2 - 2 bar, PE max. 16 bar, predtlak min. 1, 2 bar. Regulator tlaka z razbremenjenim enosedežnim batnim ventilom oziroma enosedežnim membranskim ventilom in vgrajenim filtrom. Posebej zasnovan za uporabo z vodo. Naprava se lahko uporablja tudi za vse druge aplikacije z nevtralnimi, nelepkavimi tekočinami ter za zrak in nevtralne, negorljive pline.

Lastnosti:

  • A: 160,6 mm
  • B: 154,0 mm
  • C: 126,0 mm
  • D: 28,5 mm
  • DN: 25
  • Ohišje: Rdeča litina (Rg5)
  • Navoj: R 1
  • pokrov za peresno pero: Plastika PA 6
  • Notranji deli: Plastika, medenina, nerjavno jeklo
  • tesnilni material: NBR-SBR
  • Predtisk min.: 1,2 barov
  • Območje regulacije max.: 2 barov
  • Območje regulacije min.: 0,2 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Pretočni kvs-vrednost: 5,4 m³/h
  • minimalni padec tlaka: 1 barov
  • Delovna temperatura maks.: 75 °C