Regulador de presión para agua, con manómetro, R 1, 0, 2 - 2 bar

Número de artículo: 101335
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud total 160,6 mm
Anchura total 154 mm
Altura total 126 mm
Valor del flujo 5,4 l/min
Presión de trabajo desde 0,2 bar
Presión de trabajo hasta 2 bar
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura máxima de funcionamiento 75 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1 pul
Material carcasa fundición maleable
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 101335
EAN / GTIN 4047322274678
Número del fabricante 101335
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión para agua, con manómetro, R 1, rango de regulación 0, 2 - 2 bar, PE máx. 16 bar, presión previa mín. 1, 2 bar. Regulador de presión con válvula de pistón de un solo asiento con descarga o válvula de membrana de un solo asiento y filtro incorporado. Especialmente diseñado para su uso con agua. Sin embargo, el dispositivo también se puede utilizar para todas las demás aplicaciones con líquidos neutros y no adhesivos, así como para aire y gases neutros e inflamables.

Característica:

  • A: 160,6 mm
  • An: 154,0 mm
  • C: 126,0 mm
  • D: 28,5 mm
  • DN: 25
  • Carcasa: Latón rojo (Rg5)
  • Rosca: R 1
  • capó: Plástico PA 6
  • piezas internas: Plástico, latón, acero inoxidable
  • material de sellado: NBR-SBR
  • Impresión min.: 1,2 bar
  • Rango de regulación máx.: 2 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,2 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Valor kvs de caudal: 5,4 m³/h
  • Diferencia mínima de presión: 1 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C