{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt | 160,6 mm | |
| Breite gesamt | 154 mm | |
| Höhe gesamt | 126 mm | |
| Durchflusswert | 5,4 l/min | |
| Arbeitsdruck min. | 0,2 bar | |
| Arbeitsdruck max. | 2 bar | |
| Betriebsdruck max. | 16 bar | |
| Betriebstemperatur max. | 75 °C | |
| Art Anschluss | Innen-Gewinde | |
| Gewinde innen | 1 Zoll | |
| Material Gehäuse | Temperguss | |
| Produktart | Druckregler |
| Artikelnummer | 101335 | |
| EAN / GTIN | 4047322274678 | |
| Herstellernummer | 101335 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |