Pressure gauge neutral gases, G1/4 radial bottom, 0-315 bar,Ø63mm

Nr art.: 101290
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Manometry
gwint przyłączający G1/4 cal
maks. zakres wskazań 315 bar
Materiał obudowy stal
Materiał szybki z tworzywa sztucznego
Średnica ściernicy 63 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101290
EAN / GTIN 4047322085915
Numer producenta 101290
Numer L L00970 1642
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure gauge neutral gases, for flange pressure 200 bar, Connection radial bottom, G 1/4, Measurement range 0 - 315 bar, Ø 63 mm

Cecha szcz.:

  • Description: Contents: neutral gases, 0 - 315 bar, for cylinder pressure 200 bar