Manómetro para gases neutros, G 1/4 radial inferior, 0 -315 bar, Ø 63

Número de artículo: 101290
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/4 pul
Intervalo de indicación máx. 315 bar
Material carcasa acero
Material cristal plástico
Diámetro muela 63 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 101290
EAN / GTIN 4047322085915
Número del fabricante 101290
Número L L00970 1642
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro para gases neutros, carcasa metálica para presión de botella de 200 bar, conexión radial inferior, G 1/4, rango de medición 0 - 315 bar, Ø63 mm.

Característica:

  • Descripción: Contenido: gases neutros, 0 - 315 bar, para presión de botella 200 bar.