• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manometer neutrale Gase, G 1/4 radial unten, 0 -315 bar, Ø 63

Artikel-Nr.: 101290
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/4 Zoll
Anzeigebereich max. 315 bar
Material Gehäuse Stahl
Material Scheibe Kunststoff
Durchmesser Scheibe 63 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101290
EAN / GTIN 4047322085915
Herstellernummer 101290
L-Nummer L00970 1642
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Manometer neutrale Gase, Metall-Gehäuse für Flaschendruck 200 bar, Anschluss radial unten, G 1/4, Messbereich 0 - 315 bar, Ø63 mm.

Merkmal:

  • Beschreibung: Inhaltsmano neutrale Gase, 0 - 315 bar, für Fl.druck 200 bar