Manometer til neutrale gasser, G 1/4 radialt nederst, 0 -315 bar, Ø 63

Art.-nr.: 101290
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/4 tommer
Visningsområde maks. 315 bar
Materiale, hus stål
Materiale, skive kunststof
Diameter, skive 63 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101290
EAN/GTIN 4047322085915
Producentnummer 101290
L-nummer L00970 1642
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Manometer til neutrale gasser, metalhus til flasketryk 200 bar, radial tilslutning nedenfor, G 1/4, måleområde 0 - 315 bar, Ø63 mm.

Egenskab:

  • Beskrivelse: Indhold: neutrale gasser, 0 - 315 bar, til flasketryk 200 bar