Manometru pentru gaze neutre, G 1/4 radial jos, 0 -315 bar, Ø 63

Cod articol.: 101290
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/4 inch
Interval de afișare max. 315 bar
Materialul carcasei oțel
Material disc plastic
Diametru disc 63 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 101290
EAN / GTIN 4047322085915
Număr producător 101290
L-Număr L00970 1642
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru pentru gaze neutre, carcasă metalică pentru presiune butelie 200 bar, racord radial în partea inferioară, G 1/4, domeniu de măsurare 0 - 315 bar, Ø63 mm.

Caracteristică:

  • Descriere: Conține gaze neutre, 0 - 315 bar, pentru presiune în butelie 200 bar